Beli panasonic pabx di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic PABX Telephone
    Mulai

    Rp15.999.900

    Panasonic PABX Telephone
    Deskripsi:
    PABX Panasonic KX-TES824 menyediakan konfigurasi untuk 3 line dan 8 extension, dan dapat diperluas untuk konfigurasi maksimum 8 line dan 24 extension. DISA / Pesan pada sibuk adalah fitur baru seperti Ekstensi CLI (option) dan USB untuk pemrograman PC. Baru Panasonic KX-TES824 menawarkan solusi yang luar biasa bagi sebagian kecil untuk bisnis ukuran menengah. Fitur termasuk kelompok kerja, panggilan cepat sistem, nomor panggilan pribadi, internal / eksternal musik-on-terus, paging dan auto-petugas.PABX Panasonic KX-TES824 Control Unit menyediakan kapasitas awal untuk jalur pertukaran tiga dan delapan ekstensi tetapi dengan penambahan kartu dapat dengan mudah memperluas hingga valuta delapan dan dua puluh empat ekstensi. Ekstensi dapat telepon standar, telepon nirkabel atau Panasonic Sistem-TeleponHarap dicatat: sistem ini membutuhkan 1 x Panasonic KX-T7730 layar telepon untuk pemrograman semua handset lainnya dapat handset KX-T atau dijalin dgn tali / tanpa kabel standar.
  2. Panasonic Corded Phone
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  3. Panasonic Telephone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Panasonic Telephone
    Deskripsi:
    KX-TS505MX- Redial Memory (last Number)- Electronic Voulme Control- Timed Flash
  4. Panasonic Fax FP Series
    Mulai

    Rp2.199.900

    Panasonic Fax FP Series
    Deskripsi:
    KX-FP701 Compact Plain Paper Fax with Copier - Distinctive Ring detection*3 - 2-line LCD readout - 64-Level halftone resolution
  5. Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Mulai

    Rp479.900

    Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Deskripsi:
    DECT Cordless Telephone - User-friendly illuminated display/amber backlit LCD - 50 Name and Number Phonebook - Caller ID with 50-Name & Number Caller ID Memory - Wall Mountable Compact Base Unit - 10 Redial Memory - Handset Locator - 15 hours talk time/170 hours standby time - 9 Language available on LCD (English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Greek, Turkish, Portuguese)
  6. Sahitel Single Line Telephone
    Mulai

    Rp179.900

    Sahitel Single Line Telephone
    Deskripsi:
    Sahitel S71 merupakan telepon yang ideal untuk penggunaan di rumah ataupun kantor. Dilengkapi dengan berbagai fitur canggih lainnya, telepon single line ini hadir dengan harga yang cukup terjangkau.10 Nomor Speed DialAnda dapat menetapkan panggilan cepat (speed dial) untuk mempermudah dan mempercepat melakukan panggilan ke nomor yang sering Anda tuju. Dengan 10 nomor speed dial, Anda dapat menyimpan cukup banyak nomor yang paling sering Anda telepon.Bunyi PanggilanAnda dapat mengganti Tone/Pulse atau nada suara tinggi atau rendah. tersedia juga ringer indicator yang menginformasikan level bunyi panggilan.Fitur KeamananTelepon ini dilengkapi dengan key lock yang dapat mengunci telepon sehingga tidak dapat digunakan. Dengan hanya tiga langkah, Anda dapat mencegah agar tidak sembarang orang menggunakan telepon.Wall MountSahitel S71 telah menyediakan wall mount sehingga Anda dapat menempatkan telepon ini di dinding yang semakin menghemat tempat.
  7. Panasonic Fax FT Series
    Mulai

    Rp2.199.900

    Panasonic Fax FT Series
    Deskripsi:
    KX-FT983CX - Automatic Paper Cutter - Caller ID-1 Ready - Out of Paper Reception*2
  8. Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)
    Deskripsi:
    Mainly used for interconnection of indoor telephone equipment. Can also be used for interconnection of other communication, control equipment or low-level signalling applications.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Conductor Diameter (mm): 0.6
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Cross Section Area (mm²): 0.28
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 65 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 100 (at 20°C)
    • Insulation Material: PVC
    • Insulation Thickness (mm): 0.32
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Standard: IEC 60228
    • Testing Voltage (V): 800 (per 1min)
  9. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  10. Sahitel Telephone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Sahitel Telephone
    Deskripsi:
    CID, Flash, Redial, Crystal Keypad, Ringer Indicator, Wall Mountable
  11. Panasonic Fax MB Series
    Mulai

    Rp3.699.900

    Panasonic Fax MB Series
    Deskripsi:
    Panasonic KX-MB2130 Driver Panasonic KX-MB2130 fast duplexing can print two-sided document at 24 ppm level, effectively cutting printing time in half when compared with the KX-MB2130 multifunctional printer standard 26-ppm MFP duplexing. Panasonic provide the performance you need todramactically improve office productivity you, From routine print jobs and enhanced document security for on the go mobile printing thies versatile printer has all the feature of complex demands of today's business environment.
    atribut:
    • Frequency Range (GHz): 1.88-1.90
  12. UGREEN Adapter 5 in 1 Hub USB Type C adapter with Micru USB Port
    Mulai

    Rp609.900

    UGREEN Adapter 5 in 1 Hub USB Type C adapter with Micru USB Port
    Deskripsi:
    Dual Functions, More ConvenienceUGREEN USB-C Hub with 3 x USB 3.0 female ports, 1000 Mbps Ethernet port and 1 Micro USB power supply port, expand your Macbook's connectivity incredibly.Durable, PortableWith the Aluminum case, this product is much more durable in usage than plastic ones.With a unique groove for cord management, this USB c hub can be easily put into your laptop case or bag.5Gbps SuperSpeed Data TransferUSB C male connector support video output, data transfer and power supply.The extra 3 USB 3.0 Hub is majorly used to connect Flash Drive, Thumb Drive mouse, keyboard and other USB gadgets.10/100/1000Gbps, Stable Ethernet Access1Gbps Gigabit Ethernet port simply offers the jack to connect with wired Ethernet to access the Internet faster and more stable than wireless.Driver-free system for the Ethernet: Mac OS10.6,10.11 El Capitan and above, Linux kernel 4.x/3.x/2.6.x, Chrome OS, Windows 10/8.1/8.Driver needed system for the Ethernet: Windows7/XPReboot your PC after driver installation, then connect this USB ethernet adapter to your computer and ethernetWide CompatiblePC/TabletApple: MacBook Pro 16''/15”/13'' (2020/2019/2018/2017/2016), MacBook (2019/2018/2017/2016/2015), MacBook Air 13” (2020/2018),, iMac 2017 / iMac Pro, Mac Mini, New MacBook with Thunderbolt 3IPAD Pro 2020/2019/2018 with IOS 13.0 and above (Ensure the file format of usb external storage device is EXFAT or FAT32. )Samsung: Chromebook Pro, Chromebook Plus, Notebook 9 13", Galaxy Book 12", Galaxy Book 10.6, Galaxy Tab Pro S 12", Samsung Tab s4 / S5eHuawei: MateBook X Pro, MateBook X, Huawei MateBook EMicrosoft: Surface Pro X, Surface Go, Surface Book 2, Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Microsoft Lumia 950/950 XLDELL: XPS 13, XPS 15, XPS12 9250, Precision 5510, Inspiron 15 7000, Latitude 7285Lenovo: Yoga 920, 910, 720, ThinkPad X1, Ideapad Air 12, Miix 630HP Spectre 13 / Spectre X360 / ENVY 13/ ENVY X360 / HP EliteBook Folio G1ASUS Chromebook Flip / ZenBook3 / ASUS ZenBook Pro/ Asus ZenBook Flip/ ASUS Transformer 3 Pro T303UAAcer swift 7, Acer Chromebook, Google Chromebook Pixel; Xiaomi: Mi Notebook Air 12.5/13.3, Mi Notebook Pro 15.6 ", And moreSmartphoneSamsung: Galaxy S10 / S10 + / S9 / S9 + / S8 / S8 + / Note 9 / Note 8Huawei: Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 X / Mate 10 / Mate 10 Pro, P30 / P30 Pro / P20 / P20 Pro/Honor View 20 / View 10 / Note 10LG: G6, G5, V30, V20, HTC U11 / 10, And MoreStylish Aluminium HubThe stylish aluminium USB-C hub comes with space grey coating, looks good in eyes, hold great in hands, anti-scratch.Better Heat DissipationThe sleek aluminium case also helps for heat dissipation to enable the hub works longer.Micro USB for Power SupplyMicro USB 2.0 port designed for power supply only to this adapter when connecting power-hungry devices like USB HDD. It provide total Max 5V 2.4A power to this network hub.Package1 x Premium 5-in-1 USB C Hub1 x User Manual
    atribut:
    • Color: Space Grey
    • Output: 3xUSB 3.0, 1xRJ45
    • Input: USB C Male
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1013917
    • Compatible System: Mac OS/ Linux/ Windows
  13. Canon Printer Laser Image Class A3 Color (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp48.999.900

    Canon Printer Laser Image Class A3 Color (Print dan Fotokopi)
    atribut:
    • Standard Function: Color Copy, Print Network, wifi 5 Color Scan to e-Mail
    • Paper Source: 250 Sheets x 2 (Cassette 1,); 100 Sheets (Bypass)
    • Actual Resolution (dpi): 1200 x 1200 (Print)
    • Compatible Ink: Canon Toner Cartridge 335E
    • Edit & Preview: Full Monocrom LCD
    • Maximum Custom Width (mm): 304.8 – 457.2
    • Minimum Custom Width (mm): 76.2 – 120
    • Monthly Duty Cycle: 75.000/120.000
    • Original Size: F4 (Maximum)
    • Paper Type: Plain, Heavy, Label, Envelope
    • Power Consumption (W): Approx. 530/540
    • RAM Memory: 512/2GB
    • Speed (ppm): 26 / 31 pages / minute (A4) B/W & Color
    • User Interface: Yes
    • Zoom (%): 25 - 400
Daftar Harga panasonic pabx Terbaru October 2026
Panasonic PABX TelephoneRp15.999.900
Panasonic Corded PhoneRp379.900
Panasonic TelephoneRp539.900
Panasonic Fax FP SeriesRp2.199.900
Panasonic Cordless Phone (Telephone)Rp479.900
Sahitel Single Line TelephoneRp179.900
Panasonic Fax FT SeriesRp2.199.900
Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)Rp159.900
KRISBOW Lemari Arsip Pintu GeserRp2.899.900
Sahitel TelephoneRp189.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait